カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(428)
- BIGM(丸山製作所)(103)
- シグマ光機(35)
- YAMAHA(ヤマハ)(31)
- コガネイ(27)
- MAZDA(マツダ)(19)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
- brembo(18)
- ダイキン工業(15)
- ホンダ(13)
- MURATA(村田製作所)(13)
- KEMET(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 三菱ふそう(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- サンキン(7)
- TDK(7)
- HIOKI(日置電機)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「20-f6.0」の検索結果
特価

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-6
CKD¥30,680~税込¥33,748~1本4日以内出荷から18日以内出荷アルミテーブル採用により最大で従来比10%軽量化、リニアガイドとスライドテーブルの高剛性化により剛性アップを実現接続口径本体側面:M3寸法L(mm)M3深さ3クッションゴムクッション付寸法H(mm)24使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)14作動方式復動形寸法F(mm)13.5寸法D(mm)4寸法E(mm)1寸法B(mm)19.9寸法C(mm)11使用流体圧縮空気寸法I(mm)M3深さ3寸法J(mm)21寸法G(mm)10.5寸法K(mm)9チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.025寸法RD(mm)15ストローク調整範囲(mm)9(ショックキラー形ストッパ片側)
VSP-R※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット(VSP~)
CKD¥5,500~税込¥6,050~1個13日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット
CKD¥3,913~税込¥4,304~1個13日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)