カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • 三菱電機(1,044)
  • SMC(489)
  • Panasonic(パナソニック)(442)
  • KEMET(149)
  • YAGEO(127)
  • VISHAY(120)
  • 富士電機(116)
  • STMicro(109)
  • IDEC(和泉電気)(78)
  • MURATA(村田製作所)(77)
  • EPCOS(77)
  • 岩崎電気(75)
  • 日東工業(73)
  • AMPHENOL(68)
  • マルヤス電業(63)
  • マキテック(57)
  • onsemi(53)
  • ニチコン(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200v 22」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AD22-40F-03A-AC200V用コイル CKDAD22-40F-03A-AC200V用コイルCKD
4,835税込5,319
1個
9日以内出荷
適合本体AD22-40F-03A-AC200V種別部品部品名称コイル
AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
1,088税込1,197
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
1,088税込1,197
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
冷凍式エアドライヤ ゼロアクア 空冷式 GX3200Dシリーズ(適用コンプレッサ:15、22、37、55kW) CKD冷凍式エアドライヤ ゼロアクア 空冷式 GX3200Dシリーズ(適用コンプレッサ:15、22、37、55kW)CKD
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤ(標準入気タイプ)です。オイルフリーエアに対応したスレンレス製ベッセルを採用した熱交換器を搭載しました。熱交換器からの発塵がありません。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。高温環境対応能力をアップし、周囲温度45℃でも運転可能です。薄形スリムでコンパクトなボディのため、ラインに設置しても、装置に搭載しても場所を選びません。環境に優しい新冷媒R-134a、R-410、AR-407Cを採用し、オゾン層を破壊しません。フロート式の採用によりドライヤでドレンが発生する度にドレン排出するため、無駄なエアロスがありません。ドレン排出器は外付けのため、運転しながらでも簡単にメンテナンスが可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着も容易です。通常点検は操作部を見るだけで可能です。冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。異常停止の原因が警報ランプの点灯パターンにより判別が出来ます。
用途乾燥した圧縮空気が必要な際に付属品ドレントラップ、ボールバルブ電圧(V)三相AC200/200、220(50/60Hz)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~45定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)35冷媒R-410A出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~50空気出入口接続口径R 1RoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.1~1.0【定格】0.7
AP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
98,863税込108,749
1個
8日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKDFWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁CKD(2件のレビュー)
10,838税込11,922
1個
当日出荷から64日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~)CKD(3件のレビュー)
10,250税込11,275特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD(3件のレビュー)
14,513税込15,964特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ CKDパイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズCKD(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体流体温度(℃)5~60材質(ボディ)青銅耐熱クラスB取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)CKD(2件のレビュー)
8,653税込9,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)CKD
7,763税込8,539
1個
当日出荷から30日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)CKD
19,263税込21,189特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数5
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)CKD
9,013税込9,914
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ CKDパイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズCKD(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
作動方式パイロットキック式ポート数2使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70
パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKDパイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADKCKD(1件のレビュー)
9,114税込10,025
1台
当日出荷から8日以内出荷
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
パイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品) CKDパイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品)CKD
1,975税込2,173特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~)CKD(1件のレビュー)
11,520税込12,672
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-25~)CKD
9,413税込10,354
1本
当日出荷から16日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~CKD
9,973税込10,970
1本
当日出荷から52日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2作動方式復動形形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
9,892税込10,881
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
14,713税込16,184
1個
当日出荷から39日以内出荷
ポート数2
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~)CKD
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)25
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~)CKD
9,798税込10,778特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)20
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2)CKD
35,500税込39,050特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~)CKD
15,338税込16,872
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
ポート数5
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40~)CKD(1件のレビュー)
12,360税込13,596
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)40
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~)CKD
12,360税込13,596
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)CKD
9,493税込10,442
1本
3日以内出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-40~)CKD
12,360税込13,596
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-25~)CKD
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-25~)CKD
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-40~)CKD
12,360税込13,596
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)CKD
10,253税込11,278
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-40~)CKD
11,520税込12,672
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~)CKD
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)