カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(16)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](8)
  • エスコ(7)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
  • Zippy(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • ニッサン(4)
  • よこやま(3)
  • アライドテレシス(3)
  • oneA(3)
  • マリンテック(3)
  • アーム[作業工具](2)
  • 日動工業(2)
  • GSユアサ(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • パール金属(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「210.h-10」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SCD2シリーズ スピードコントローラ インアウトラインタイプ CKD

    SCD2シリーズ スピードコントローラ インアウトラインタイプ

    CKD
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
  • SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ CKD

    SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ

    CKD
    ¥2,090~税込¥2,299~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
  • ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ

    CKD
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。
    用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    ¥10,675~税込¥11,743~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数5
  • ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ

    CKD
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
  • 個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品) CKD

    個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品)

    CKD
    ¥17,863~税込¥19,649~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    種別部品使用流体圧縮空気
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21)

    CKD
    ¥104,150~税込¥114,565~
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKD

    MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥40,200~税込¥44,220~
    1個
    8日以内出荷から44日以内出荷