カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(133)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- EPCOS(30)
- IDEC(和泉電気)(30)
- Kawasaki(94)
- MAZDA(マツダ)(370)
- Qlight(110)
- RS PRO(83)
- SMC(1,363)
- スバル(59)
- ダイハツ(83)
- トヨタ(544)
- プロトブレンボ(189)
- ホンダ(50)
- マルヤス電業(126)
- ミツビシ(68)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(33)
- 三木プーリ(69)
- 三菱電機(62)
- 富士電機(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)
CKD¥6,388~税込¥7,027~1個当日出荷から19日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)
CKD¥8,698~税込¥9,568~1台当日出荷から59日以内出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥6,413~税込¥7,054~1個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら