カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(36)
- BIGM(丸山製作所)(493)
- オカムラ(岡村製作所)(396)
- KITO(キトー)(287)
- 岩田製作所(115)
- ホーザン(115)
- エスコ(100)
- EKチェーン(96)
- Panasonic(パナソニック)(90)
- 大阪魂(85)
- TRUSCO(83)
- omron(オムロン)(64)
- 住商モンブラン(61)
- イマオコーポレーション(57)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(56)
- コガネイ(55)
- 岩崎電気(54)
- 東芝ライテック(52)
- IDEC(和泉電気)(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「24l」の検索結果

2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ
CKD(1件のレビュー)¥10,185税込¥11,2041個当日出荷から19日以内出荷設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08最高使用圧力(MPa)2.06保証耐圧力(MPa)3.09質量(kg)1材質(本体)亜鉛合金ダイカストねじの種類Rc使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量)リリーフリリーフ機構付
ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)
CKD(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状片口エルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
CKD¥25,888~税込¥28,477~1個当日出荷から51日以内出荷作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り
CKD¥339~税込¥373~1個当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状両口チーズ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥13,838~税込¥15,222~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造