カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(197)
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(33)
- ニッセイ(220)
- ParkerTAIYO(197)
- 三菱電機(158)
- TRUSCO(138)
- 寺岡製作所(134)
- 三木プーリ(120)
- BIGM(丸山製作所)(98)
- Panasonic(パナソニック)(95)
- 三菱マテリアル(94)
- RS PRO(92)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(80)
- 廣杉計器(71)
- 旭精工(70)
- マクセル(67)
- 東芝ライテック(53)
- 渡辺電機工業(53)
- イマオコーポレーション(51)
- FYH(日本ピローブロック)(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「25n」の検索結果

スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ
CKD¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。全チューブの内径に全シリーズ超小形の無接点・有接点スイッチの取り付けが可能です(耐熱型は除く)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)
CKD¥10,625~税込¥11,688~1個当日出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)