カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(215)
- IKO(日本トムソン)(20)
- 水本機械製作所(18)
- THK(14)
- Merck(メルクミリポア)(14)
- ATEN(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- MAZDA(マツダ)(11)
- 岩田製作所(10)
- エスコ(9)
- 東芝ライテック(8)
- 旭計器工業(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 本多電子(5)
- 第一機材(5)
- KSフィルター(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- アイゼン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2h-06l」の検索結果

ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ
CKD¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から95日以内出荷ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応