カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(895)
- SMC(828)
- トレード(563)
- MAZDA(マツダ)(114)
- イトーキ(103)
- YAMAHA(ヤマハ)(83)
- TRACO POWER(76)
- 水本機械製作所(67)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- エスコ(45)
- ニッサン(37)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- DAYTONA(デイトナ)(36)
- 高田ベッド製作所(36)
- POSH Faith(33)
- YKK AP(29)
- プラス[家具](29)
- PISCO(ピスコ)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「2w6」の検索結果

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥16,100~税込¥17,710~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
レギュレータ R□000シリーズ
CKD¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から29日以内出荷圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Rcネジ使用流体圧縮空気表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応