カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,074)
- 測定用品(128)
- FA担当者のオススメ新商品(48)
- メカニカル部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(371)
- BIGM(丸山製作所)(3,821)
- MAZDA(マツダ)(11,615)
- RS PRO(2,911)
- SMC(14,760)
- YAMAHA(ヤマハ)(5,553)
- いすゞ自動車(3,084)
- エスコ(5,737)
- オカムラ(岡村製作所)(1,892)
- スズキ(3,942)
- スバル(1,473)
- トヨタ(9,297)
- ニッサン(5,348)
- ホンダ(21,622)
- ミツビシ(9,218)
- メディアカバーマーケット(2,006)
- 三菱ふそう(11,951)
- 大阪魂(5,963)
- 日野自動車(2,944)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(503)
「3/8」の検索結果

オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ)
CKD¥12,121税込¥13,3331個当日出荷から3日以内出荷最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65材質(ボウル)ポリカーボネイトエレメント(μm)5最低動作圧力(MPa)0.1
エアフィルタ(セパレートタイプ) 大形
CKD(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷付属品ボウルガード全長(mm)253.5最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc本体質量(kg)2.2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出フレキシブルドレン材質(ボウル)ポリカーボネイトエレメント(μm)5ろ過度(μm)5
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥4,418~税込¥4,860~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
中形メインラインフィルタ エレメントキット
CKD¥68,980税込¥75,8781個当日出荷から5日以内出荷省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。仕様中形メインラインフィルタ エレメントキットセット内容エレメント:1本、エレメント部Oリング:2本、ボウル部Oリング:1本使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5適合コンプレッサー15kW~120kW
サイレンサSLWシリーズ(樹脂)
CKD(13件のレビュー)¥582税込¥6401個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
...