カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(5)
- SMC(156)
- トヨタ(81)
- MAZDA(マツダ)(69)
- ナブテスコサービス(49)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- 三菱電機(29)
- 黒田精工(28)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(22)
- 住友電工ハードメタル(21)
- ダイハツ(17)
- AGRAS(17)
- LEMO(16)
- LION (ライオン事務器)(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- スバル(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- スズキ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「302b」の検索結果

SDシリーズ 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ)
CKD¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷から50日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300E・400E-Wシリーズ(Eシリーズ)
CKD¥85,588税込¥94,1471台5日以内出荷高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。大気圧露点-15℃、パージ率10%の省エネ除湿で、ランニングコストを低減します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25RoHS指令(10物質対応)対応大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-15入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25