カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(19)
- BIGM(丸山製作所)(454)
- Festo(91)
- IKO(日本トムソン)(47)
- MAZDA(マツダ)(809)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(86)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(62)
- SMC(2,881)
- TRUSCO(123)
- イマオコーポレーション(105)
- エスコ(162)
- コガネイ(128)
- コノエ(114)
- スズキ(780)
- トヨタ(53)
- ニッサン(59)
- ホンダ(733)
- メディアカバーマーケット(134)
- 福井クラフト(45)
- ブランドをもっと見る

C6060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥34,063~税込¥37,469~1個7日以内出荷から20日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥54,038~税込¥59,442~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C6070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥43,250~税込¥47,575~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)
CKD¥15,575~税込¥17,133~1個当日出荷から31日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C8010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥40,550~税込¥44,605~1個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~)
CKD¥15,575~税込¥17,133~1個4日以内出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C8060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥41,525~税込¥45,678~1個15日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) ばら売り
CKD(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状片口ストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り
CKD¥499税込¥5491個当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状両口チーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら