カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(4)
- KANA(片山チエン)(174)
- BIGM(丸山製作所)(135)
- 三菱電機(65)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- SHIMANO(シマノ)(49)
- ニッセイ(36)
- 警子ちゃん(16)
- イスカル(14)
- KITACO(14)
- ALBA(アルバ)(12)
- S.I.C.(SHINDO)(12)
- 椿本チエイン(11)
- 日研工作所(11)
- オリエンタルモーター(10)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- 東芝キヤリア(8)
- 弘進ゴム(7)
- 岩崎製作所(7)
- ブランドをもっと見る
「34-050」の検索結果

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-40
CKD¥34,747~税込¥38,222~1本4日以内出荷から15日以内出荷接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)44使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)66作動方式復動形寸法F(mm)54ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)38寸法D(mm)31寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法X(mm)22-2寸法W(mm)50寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)12寸法N(mm)30寸法O(mm)50以下:13、50を超え200以下:34使用流体圧縮空気寸法I(mm)118寸法G(mm)120寸法K(mm)86寸法Q(mm)20寸法R(mm)18寸法U(mm)104寸法V(mm)40チューブ内径(Φmm)40寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)6.3貫通寸法MM(mm)16ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M8貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)12寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100寸法HH(mm)M8深さ20許容吸収エネルギー(J)0.627寸法RD(mm)13軸受種類すべり軸受寸法DD(mm)10寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M8深さ16寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法PA(mm)25以下:34、25を超え100以下:46、100を超え200以下:84寸法PP(mm)22寸法WW(mm)106寸法XA(mm)4寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6