カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(98)
  • 三菱電機(13)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • 通信興業(11)
  • ダイヘン(5)
  • 沖電線(4)
  • 富士電機(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • イズミ(4)
  • 日東工器(3)
  • KSフィルター(3)
  • 大阪魂(3)
  • 日東工業(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • DNライティング(2)
  • KOA(2)
  • 三菱(2)
  • JAPANNEXT(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「350-4p」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-63-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-63-~)CKD
37,650税込41,415
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63種別部品
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
20,263税込22,289
1個
当日出荷から38日以内出荷
ポート数5
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□50Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□50RシリーズCKD
12,788税込14,067
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50RシリーズCKD
14,038税込15,442
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置PAB接続) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置PAB接続)CKD
29,750税込32,725
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気