カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(341)
  • RS PRO(15)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • TDK(6)
  • 三菱電機(6)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • エレコム(4)
  • グリーンクロス(4)
  • 3M(3)
  • KEMET(3)
  • VISHAY(3)
  • YAGEO(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(2)
  • エスコ(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 10120」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品) CKD

    個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品)

    CKD
    8,938税込9,832
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    種別部品使用流体圧縮空気
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~)

    CKD
    9,519税込10,471
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
  • 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~) CKD

    直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~)

    CKD
    9,519税込10,471
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下