カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(12)
- RS PRO(3)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- 興研(1)
- コクゴ(1)
- セメダイン(1)
- ソーラー(1)
- ホンダ(1)
- 武蔵ホルト(1)
- ヤマト産業(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- NTツール(1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- Igus(イグス)(1)
- アリート(ariete)(1)
- ブランドをもっと見る
「3m 8511」の検索結果
特価

FRLコンビネーション(オートドレン付)
CKD¥15,980税込¥17,5781個当日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。質量(kg)1.01使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付