カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(15)
- SMC(6)
- ホンダ(6)
- RS PRO(5)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- brembo(3)
- セキスイ(1)
- ニチバン(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- マキテック(1)
- 東芝シュネデール・インバータ(1)
- TOSO(1)
- IKA(1)
- 東洋技研(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- ホリコー(1)
- AMPHENOL(1)
- Porvair(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3m 9660」の検索結果

オイルミストフィルタ M1000シリーズ マントルMタイプ
CKD¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷から27日以内出荷空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気ラインの油分除去に。計測・計装等、油を嫌う回路に。種類【マントル】Mタイプ(公称0.01μm:残留油分0.01mg/m3)使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01(公称値)ドレン貯容量(cm3)3最大処理流量(L/min[ANR])150(一次側圧力0.7MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa