カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(144)
- ニッセイ(112)
- New-Era(ニューエラー)(112)
- SMC(110)
- IKO(日本トムソン)(36)
- 住友重機械工業(33)
- ホンダ(27)
- 富士変速機(24)
- MAZDA(マツダ)(22)
- OSG(オーエスジー)(16)
- スリーアールソリューション(16)
- シグマ光機(15)
- マキシンコー(11)
- EPCOS(11)
- RS PRO(11)
- イスカル(10)
- 第一計器(10)
- ニッタ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3r-60」の検索結果

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)
CKD¥9,525~税込¥10,478~1個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-060R~)
CKD¥219,800~税込¥241,780~1台34日以内出荷用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応