カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(734)
- FA担当者のオススメ新商品(244)
- メカニカル部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(28)
- BIGM(丸山製作所)(878)
- Festo(97)
- Kawasaki(73)
- KINGBRIGHT(78)
- KITO(キトー)(323)
- MAZDA(マツダ)(153)
- NSK(日本精工)(74)
- omron(オムロン)(88)
- RS PRO(140)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(72)
- SMC(1,364)
- イトーキ(100)
- エスコ(116)
- コガネイ(304)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(87)
- ホンダ(354)
- 大阪魂(315)
- 清水製作所[継手](176)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(257)
「3t2」の検索結果
特価

シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 切削油用 NPN出力タイプ
CKD¥6,519~税込¥7,171~1個3日以内出荷から31日以内出荷搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別切削油用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下(ON時)表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
...