カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • FA担当者のオススメ新商品(89)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • 三ツ星ベルト(4)
  • バンドー化学(2)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • IBS(4)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(35)
  • omron(オムロン)(108)
  • Panasonic(パナソニック)(94)
  • RS PRO(230)
  • SIEMENS(33)
  • SMC(107)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(90)
  • アメリカン電機(65)
  • オジデン(大阪自動電機)(32)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(33)
  • ミヤマ電器(39)
  • 三菱電機(95)
  • 日本モレックス(molex)(33)
  • 明工社(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v-250」の検索結果

関連キーワード
174件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~)

    CKD
    ¥10,733~税込¥11,806~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)

    CKD
    ¥11,250~税込¥12,375~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    作動方式複動形
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)

    CKD(2件のレビュー)
    ¥9,373~税込¥10,310~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥46,788~税込¥51,467~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~)

    CKD
    ¥16,449~税込¥18,094~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~)

    CKD
    ¥21,780~税込¥23,958~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • 圧力スイッチ CKD

    圧力スイッチ

    CKD(4件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)0.57接点構成1ab最高使用圧力(MPa)1.0スイッチ形状マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン)圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)保証耐圧力(MPa)1.5周囲湿度(%RH)90以下流体温度(℃)5~60材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト取付姿勢任意繰返し精度設定圧力に対し±0.020MPa以内応差(MPa)0.1~0.49:応差0.049以内0.5~0.8:応差0.078以内許容動作頻度(回/分)20誘導負荷(A)誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5周囲温度(℃)-5~60℃(但し、凍結なきこと)
  • スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD

    スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~

    CKD
    ¥10,200~税込¥11,220~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
    形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)

    CKD
    ¥16,100~税込¥17,710~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~)

    CKD
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)20
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ

    CKD
    ¥19,875~税込¥21,863~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~)

    CKD
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品) CKD

    ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)

    CKD
    ¥34,650税込¥38,115
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    設定不要で導入が容易な液面検出器です。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。従来品より25%軽量化しました。
    用途薬液槽の液面検出に。半導体製造、化学プロセスに最適付属品ハウジング、端子質量(kg)0.14使用温度(℃)【供給ガス】5~60繰返し精度(mm)±1使用流体【供給ガス】圧縮空気・窒素ガスチューブ内径(Φmm)【検出チューブ】4材質(ボディ)PPS周囲温度(℃)5~60チューブ長さ(m)5以内流量(cm3/分)(消費)750以下(使用圧力20kPa時)/(検出)45±10(使用圧力20kPa時)材質(ダイアフラム)FKM,FFKM応差(mm)2応答時間(ms)200以下(使用圧力20kPa、周囲温度24℃、検出チューブ内径Φ4長さ5m時)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-25~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-25~)

    CKD
    ¥10,120~税込¥11,132~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~)

    CKD
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)25
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~)

    CKD
    ¥11,573~税込¥12,730~
    1本ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)32
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~)

    CKD(1件のレビュー)
    ¥12,240~税込¥13,464~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)

    CKD
    ¥11,250~税込¥12,375~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    作動方式複動形
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~)

    CKD
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)

    CKD
    ¥3,650~税込¥4,015~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~)

    CKD
    ¥27,863税込¥30,649
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~)

    CKD
    ¥29,487~税込¥32,436~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~)

    CKD(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~)

    CKD
    ¥13,863~税込¥15,249~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)

    CKD
    ¥10,200~税込¥11,220~
    1本ほか
    3日以内出荷から19日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)

    CKD
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~)

    CKD
    ¥18,663~税込¥20,529~
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)

    CKD
    ¥11,800~税込¥12,980~
    1個
    3日以内出荷から64日以内出荷
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-32~)

    CKD
    ¥10,733~税込¥11,806~
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~)

    CKD
    ¥25,077~税込¥27,585~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-100B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-100B~)

    CKD
    ¥36,192~税込¥39,811~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-40B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-40B~)

    CKD
    ¥16,449~税込¥18,094~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-20~)

    CKD
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~)

    CKD
    ¥13,080~税込¥14,388~
    1本ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)

    CKD
    ¥10,960~税込¥12,056~
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-63B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-63B~)

    CKD
    ¥25,077~税込¥27,585~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-63B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-63B~)

    CKD
    ¥25,077~税込¥27,585~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-100B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-100B~)

    CKD
    ¥36,192~税込¥39,811~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に