カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(551)
- FA担当者のオススメ新商品(46)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(43)
- SMC(11,357)
- トヨタ(4,807)
- ホンダ(2,528)
- 三菱ふそう(1,974)
- MAZDA(マツダ)(1,498)
- BIGM(丸山製作所)(1,310)
- 三菱電機(1,135)
- 大阪魂(1,089)
- ニッサン(967)
- Kawasaki(923)
- コガネイ(853)
- ミツビシ(779)
- スズキ(709)
- RS PRO(620)
- スバル(533)
- 三木プーリ(450)
- エスコ(392)
- 日野自動車(360)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)
「40-3」の検索結果
特価

コンパクトシリンダSSDシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から17日以内出荷クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ
CKD¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。全チューブの内径に全シリーズ超小形の無接点・有接点スイッチの取り付けが可能です(耐熱型は除く)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥11,438~税込¥12,582~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。質量(kg)1ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~5作動方式直動式ねじの種類Rc使用流体空気・低真空・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥18,485~税込¥20,334~1個当日出荷から16日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
...