カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
- 機構部品(5)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(19)
- Festo(98)
- MAZDA(マツダ)(374)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(93)
- Panasonic(パナソニック)(317)
- ParkerTAIYO(154)
- RS PRO(249)
- SMC(5,030)
- イマオコーポレーション(86)
- シグマ光機(117)
- スバル(112)
- ニッサン(108)
- ニッセイ(115)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(243)
- ホンダ(250)
- 三木プーリ(552)
- 三菱電機(94)
- 東洋バルヴ(93)
- 河村電器産業(190)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「40n」の検索結果
特価
関連キーワード

スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ
CKD¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。全チューブの内径に全シリーズ超小形の無接点・有接点スイッチの取り付けが可能です(耐熱型は除く)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付
スーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズ
CKD¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0接続口径(Rc)1/4チューブ内径(Φmm)63口径配管ポート:Rc1/4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら