カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(291)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- マキタ(162)
- KTC(9)
- ANEX(14)
- AMPHENOL(120)
- BIGM(丸山製作所)(227)
- DiodesZetex(121)
- Hirschmann Test & Measurement(136)
- IDEC(和泉電気)(72)
- omron(オムロン)(158)
- Panasonic(パナソニック)(187)
- RS PRO(290)
- VISHAY(100)
- エスコ(73)
- シュナイダーエレクトリック(74)
- ニチコン(128)
- ホンダ(257)
- 三菱電機(371)
- 東芝(105)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「40v」の検索結果
特価

パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥20,075税込¥22,0831個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥25,025税込¥27,5281個当日出荷から16日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥33,275~税込¥36,603~1個当日出荷から9日以内出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。ポート数2ねじの種類Rc
AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥34,925税込¥38,4181個7日以内出荷から14日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~
CKD¥11,253~税込¥12,378~1本当日出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)