カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(1,269)
- 大阪魂(605)
- ホンダ(233)
- スバル(119)
- 三菱電機(111)
- メディアカバーマーケット(107)
- ハンマーキャスター(94)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- U-KANAYA(87)
- カクダイ(82)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(71)
- ダイヤトレンド(66)
- KITACO(60)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(58)
- KITO(キトー)(57)
- 三菱(52)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(48)
- SHIMANO(シマノ)(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「41-3」の検索結果

3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥79,675税込¥87,6431個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD~)
CKD¥119,256~税込¥131,182~1個4日以内出荷から31日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)
CKD¥800税込¥8801セット4日以内出荷から7日以内出荷マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥4,418~税込¥4,860~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60