カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(132)
- KITO(キトー)(60)
- MAZDA(マツダ)(227)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- SMC(43)
- SUS(エスユーエス)(16)
- スズキ(22)
- スバル(11)
- トヨタ(119)
- ニッサン(20)
- ハンマーキャスター(128)
- バンドー化学(9)
- ホンダ(10)
- 京セラ(21)
- 住友重機械工業(10)
- 内外電機(29)
- 廣杉計器(56)
- 日野自動車(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)
CKD¥29,700税込¥32,6701台当日出荷から10日以内出荷メンテナンス用の抗菌高性能フィルタエレメントです。用途メンテナンス用に種別部品構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)
CKD¥23,300~税込¥25,630~1個当日出荷から16日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB420Rシリーズ
CKD¥14,980~税込¥16,478~1台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に保護構造防塵(IP40相当)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブル
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA420Rシリーズ
CKD¥13,398~税込¥14,738~1台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用にRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら