カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(5)
- KANA(片山チエン)(1)
- KSフィルター(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- NTツール(1)
- STEADY(1)
- TDKラムダ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ニッセイ(12)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
「4f120-08」の検索結果

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ
CKD(3件のレビュー)¥13,077~税込¥14,385~1個当日出荷から3日以内出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥20,075~税込¥22,083~1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5