カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- パイロット式ソレノイドバルブ(4)
- ソレノイドバルブ用部品(2)
絞り込み
ポート数
- 5(4)
定格電圧(V)
- AC100(4)
- AC110(3)
- AC120(1)
- AC200(4)
- AC210(1)
- AC220(3)
- AC230(1)
- DC24(3)
- DC48(1)
- DC100(3)
- DC110(2)
- DC125(1)
使用流体
- 圧縮空気(4)
- 空気(1)
管接続口径
- 3/8(4)
- 1/2(3)
切替方式
- 2位置シングル(1)
ねじの種類
- Rc(3)
Rc
ブランド
- CKD
- エスコ(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- BIGM(丸山製作所)(92)
- SMC(13)
- スズキ(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- タンガロイ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Vesrah(2)
- サン電子(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- ニッサン(1)
- KSフィルター(1)
- フリッツメディコ(1)
- ボンマックス(1)
- アムトランス(1)
「4f510」の検索結果
特価

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズ
CKD(2件のレビュー)¥19,818~税込¥21,800~1個当日出荷から翌々日出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別サブレート配管タイプ弁仕様パイロット式スプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)47使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥21,900~税込¥24,090~1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5