カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- CKD
「4ka310-08-dc24v」の検索結果

セレックスバルブ4KA・B3
CKD¥13,190税込¥14,5091個当日出荷から11日以内出荷種別ダイレクト配管タイプ接続口径Rc1/4弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)25位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50