カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • イチネンTASCO(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4ka410」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ) CKD

    4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)

    CKD(5件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
    種別ダイレクト配管タイプ切替方式2位置シングル弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5使用圧力(MPa)0.15~0.7位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可電圧許容範囲±10%周囲温度(℃)-5~50
  • セレックスバルブ4KA・B4 CKD

    セレックスバルブ4KA・B4

    CKD
    ¥13,072税込¥14,379
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別ダイレクト配管タイプ接続口径Rc3/8弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)50位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50
  • 個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品) CKD

    個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品)

    CKD
    ¥188~税込¥207~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    種別部品使用流体圧縮空気
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~) CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~)

    CKD
    ¥13,200~税込¥14,520~
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ポート数5
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA4) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA4)

    CKD
    ¥31,763~税込¥34,939~
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数5使用流体圧縮空気
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ

    CKD
    ¥14,998~税込¥16,498~
    1台
    8日以内出荷から21日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル グロメットリード線 4GB410Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル グロメットリード線 4GB410Rシリーズ

    CKD
    ¥14,498税込¥15,948
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル
方向制御機器カテゴリ