カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- CKD
- 三菱電機(6)
- 象印マホービン(3)
- MICROCHIP(3)
- エスコ(2)
- イトーキ(2)
- サンワサプライ(1)
- 千代田精機(1)
- ホンダ(1)
- スバル(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
- Texas Instruments(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4kb22」の検索結果

パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。ポート数5使用流体圧縮空気種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)14最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%