カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- CKD
- VISHAY(10)
- 象印マホービン(4)
- ケービデバイス(4)
- ケナメタル(3)
- KSフィルター(3)
- エスコ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 東洋技研(2)
- MICROCHIP(2)
- Seeed Studio(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- トンボ鉛筆(1)
- ナカバヤシ(1)
- 三菱電機(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ブランドをもっと見る
「4kb4」の検索結果

パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB4シリーズ
CKD¥14,384~税込¥15,822~1個当日出荷から11日以内出荷高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)60最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇30℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
パイロット式4ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ
CKD¥7,998税込¥8,7981個当日出荷高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。種別サブプレート配管タイプ質量(g)100切替方式2位置シングル弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数4有効断面積(mm2)4接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト最低使用圧力(MPa)0.15耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50切換位置区分2位置シングル衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%