カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BAHCO(バーコ)(5)
- brembo(12)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- KITACO(5)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(14)
- PMC(31)
- SMC(174)
- VIBRA(新光電子)(8)
- コガネイ(26)
- コフロック(12)
- テクノフレックス(9)
- ハリケーン(7)
- ホンダ(8)
- メイキコウ(41)
- 大正天びん製作所(6)
- 岩崎通信機(IWATSU)(6)
- 第一機材(11)
- ブランドをもっと見る
「500ss」の検索結果

小型レギュレータ RB500シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥4,186~税込¥4,605~1個当日出荷から11日以内出荷仕様リリーフ機構付質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8リリーフリリーフ機構付
小型フィルタレギュレータ WB500シリーズ
CKD¥5,133税込¥5,6461個当日出荷から18日以内出荷仕様リリーフ機構付質量(g)100使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5ドレン貯留量(cm3)1使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5