カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(182)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(27)
- elcometer(38)
- Kawasaki(30)
- KEMET(40)
- KHK(小原歯車工業)(22)
- MAZDA(マツダ)(843)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(30)
- SMC(762)
- エスコ(32)
- トヨタ(22)
- ニッサン(127)
- ホンダ(44)
- メディアカバーマーケット(112)
- 岩田製作所(25)
- 日東工業(49)
- 渡辺製作所[住設機器](48)
- ブランドをもっと見る
「56c」の検索結果
特価
関連キーワード

レギュレータ(セパレートタイプ)大形
CKD(3件のレビュー)¥9,827税込¥10,8101個当日出荷仕様リリーフ機構付質量(kg)2.5最高使用圧力(MPa)2.06使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09流体温度(℃)5~65材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト設定圧力範囲(MPa)0.07~0.83警告設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。
SDシリーズ 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ)
CKD¥2,998,000税込¥3,297,8001個3日以内出荷から96日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら