カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(64)
- コガネイ(45)
- ParkerTAIYO(44)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- メディアカバーマーケット(39)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(35)
- KANA(片山チエン)(34)
- ホンダ(33)
- グーリング(27)
- RS PRO(25)
- 大阪魂(24)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(23)
- ヨドノ(21)
- 河村電器産業(20)
- VISHAY(18)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(16)
- マキシンコー(15)
- ブランドをもっと見る
「63×40」の検索結果

コンパクトシリンダSSDシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から17日以内出荷クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥14,227~税込¥15,650~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ
CKD¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。全チューブの内径に全シリーズ超小形の無接点・有接点スイッチの取り付けが可能です(耐熱型は除く)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付
スーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズ
CKD¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0接続口径(Rc)1/4チューブ内径(Φmm)63口径配管ポート:Rc1/4