カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(1)
  • SMC(5,067)
  • MAZDA(マツダ)(753)
  • KANA(片山チエン)(390)
  • コガネイ(186)
  • トヨタ(156)
  • ParkerTAIYO(124)
  • ニッサン(105)
  • イマオコーポレーション(88)
  • YAMAHA(ヤマハ)(80)
  • スズキ(77)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(77)
  • エスコ(72)
  • BIGM(丸山製作所)(70)
  • TRUSCO(61)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(59)
  • ダイハツ(58)
  • オカムラ(岡村製作所)(56)
  • 堀内機械(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「63b」の検索結果

関連キーワード
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCA2シリーズ 付属部品 CKDSCA2シリーズ 付属部品CKD
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-B~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-B~)CKD
2,398税込2,638
1個
当日出荷から52日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)CKD
2,875税込3,163
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKDUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
3,575税込3,933特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
488税込537
1個
当日出荷から50日以内出荷
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~)CKD
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-100~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-100~)CKD
8,763税込9,639
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-LB-50~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ CKDCAV2シリーズ セルシリンダCKD
850税込935
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
7,363税込8,099
1個
当日出荷から28日以内出荷
FHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁) CKDFHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁)CKD
4,813税込5,294
1個
6日以内出荷から25日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~CKD
16,640税込18,304
1本
当日出荷から52日以内出荷
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2作動方式復動形形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100B~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100B~)CKD
813税込894
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-40~)CKD
6,775税込7,453
1個
5日以内出荷から26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~)CKD
2,825税込3,108
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20種別部品
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-B1~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-B1~)CKD
2,575税込2,833
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
種別部品作動方式複動形
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-63 CKDガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-63CKD
46,627税込51,290
1本
4日以内出荷
寸法A(mm)77寸法AA(mm)50以下:91、50を超え100以下:114、100を超え200以下:134寸法B(mm)49寸法C(mm)16.5寸法D(mm)35寸法DD(mm)15寸法EE(mm)Rc1/4寸法F(mm)78寸法G(mm)162寸法H(mm)70寸法HD(mm)16寸法HH(mm)M10深さ22寸法I(mm)158寸法JJ(mm)M10深さ20寸法K(mm)124寸法KA(mm)8.6貫通寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法MM(mm)20寸法N(mm)50寸法NN(mm)M10貫通寸法O(mm)50以下:14、50を超え100以下:37、100を超え200以下:57寸法P(mm)25以下:28、25を超え100以下:52、100を超え200以下:128寸法PA(mm)25以下:38、25を超え100以下:50、100を超え200以下:88寸法PP(mm)24寸法Q(mm)20寸法R(mm)28寸法RD(mm)14寸法S(mm)55寸法U(mm)130寸法V(mm)58寸法W(mm)80寸法WW(mm)142寸法X(mm)28-2寸法XA(mm)5寸法XB(mm)6寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8寸法Y(mm)16チューブ内径(Φmm)63作動方式復動形接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)1.56軸受種類ころがり軸受
ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-63~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-63~)CKD
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形軸受種類ころがり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/4使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~300許容吸収エネルギー(J)1.56給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TC-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-TC-75~)CKD
850税込935
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75B~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75B~)CKD
813税込894
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)75種別部品
CAV2シリーズ セルシリンダ CKDCAV2シリーズ セルシリンダCKD
850税込935
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-25~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-25~)CKD
5,213税込5,734
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-50~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-50~)CKD
8,300税込9,130
1個
8日以内出荷から52日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R2~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R2~)CKD
4,588税込5,047
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R0~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R0~)CKD
2,713税込2,984
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R6~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R6~)CKD
2,988税込3,287
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-6~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-6~)CKD
42,850税込47,135
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形
GLCシリーズ ガイドレスシリンダ CKDGLCシリーズ ガイドレスシリンダCKD
2,463税込2,709
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R4~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R4~)CKD
2,988税込3,287
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R5~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R5~)CKD
2,713税込2,984
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA-50B~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA-50B~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら