カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(144)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 機構部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(129)
- Gクラフト(96)
- KHK(小原歯車工業)(98)
- KITO(キトー)(185)
- MAZDA(マツダ)(620)
- SK(新潟精機)(218)
- SMC(705)
- YAMAHA(ヤマハ)(162)
- イマオコーポレーション(99)
- エスコ(296)
- スズキ(1,535)
- トヨタ(424)
- ニッサン(642)
- ホンダ(1,376)
- メディアカバーマーケット(107)
- 三木プーリ(103)
- 扶桑金属工業(91)
- 渡辺電機工業(95)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「8j」の検索結果

CHV2シリーズ 逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から13日以内出荷環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。用途圧縮空気の逆流防止
マルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥5,525税込¥6,0781セット4日以内出荷から7日以内出荷マルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に対象機種AB41-8種別部品オリフィス径(Φmm)10構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。用途圧縮空気の逆流防止用に最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応