カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(18)
- BIGM(丸山製作所)(683)
- エスコ(123)
- メディアカバーマーケット(118)
- ParkerTAIYO(94)
- 三菱電機(89)
- オムロンソーシアルソリューションズ(81)
- SHIMANO(シマノ)(71)
- コガネイ(67)
- ホンダ(64)
- タジマツール(TJMデザイン)(62)
- 大阪魂(58)
- KEIHIN(55)
- IDEC(和泉電気)(53)
- 東洋技研(53)
- StarTech.com(47)
- KANA(片山チエン)(46)
- イスカル(44)
- コクヨ(38)
- ブランドをもっと見る
「90-002」の検索結果
特価

サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S
CKD(3件のレビュー)¥937税込¥1,0311個当日出荷トラスコ品番353-1678種別樹脂製接続口径R3/4色白材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当)質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)有効断面積(mm2)90最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)75.4寸法D(mm)28寸法E(mm)19寸法B(mm)58.4寸法C(mm)18消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)流量(L/min(ANR))6000接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)
CKD¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状片口ストレート適合チューブ外径(Φmm)16有効断面積(mm2)90最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気適合管外径(Φmm)16負圧性能(kPa)-100
スーパーファンロータリ SFR 軸タイプ SFR
CKD¥29,307~税込¥32,238~1本当日出荷から39日以内出荷接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)
CKD¥5,125~税込¥5,638~1個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ニュージョイントGW(継手)/(ストレート)
CKD¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールしますトラスコ品番401-6599形状ストレート質量(g)38適合チューブ外径(Φmm)16有効断面積(mm2)90最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気適合管外径(Φmm)16負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)13.2
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)
CKD¥8,150~税込¥8,965~1個3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)