カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(5)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(66)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(64)
- ベッセル(8)
- brembo(6)
- HORIBA(堀場製作所)(4)
- PISCO(ピスコ)(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- グーリング(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- AGRAS(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 相原電機(1)
- アズワン(1)
- ANEX(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- カシオ計算機(1)
- スズキ(1)
- ブランドをもっと見る
「9900 0×100」の検索結果

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~
CKD¥9,560税込¥10,5161本当日出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)