カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • SMC(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CKD R4000」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) CKD

    R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~)

    CKD
    ¥825~税込¥908~
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
  • レギュレータ(セレックス) CKD

    レギュレータ(セレックス)

    CKD(8件のレビュー)
    ¥6,645~税込¥7,310~
    1個
    当日出荷
    空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
    付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
  • レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKD

    レギュレータ 白色シリーズ R□000-W

    CKD(2件のレビュー)
    ¥6,638税込¥7,302
    1個
    当日出荷
    圧力計埋込み形でコンパクト
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
  • クリンエアユニット(オートドレン付) CKD

    クリンエアユニット(オートドレン付)

    CKD(3件のレビュー)
    ¥16,780~税込¥18,458~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
  • フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKD

    フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付

    CKD(7件のレビュー)
    ¥9,091~税込¥10,000~
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
    ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
  • FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD

    FRLコンビネーション クリンエアユニット

    CKD(3件のレビュー)
    ¥10,073~税込¥11,080~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
    ねじの種類Rcろ過度(μm)5圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
  • 2215シリーズ レギュレータ CKD

    2215シリーズ レギュレータ

    CKD
    ¥10,588~税込¥11,647~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD

    エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)

    CKD(14件のレビュー)
    ¥5,563~税込¥6,119~
    1個
    当日出荷
    付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • FRLコンビネーション(オートドレン付) CKD

    FRLコンビネーション(オートドレン付)

    CKD
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
    質量(kg)1.01使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
  • F.R.Lユニット(アタッチメント)ジョイナセット CKD

    F.R.Lユニット(アタッチメント)ジョイナセット

    CKD
    ¥650~税込¥715~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合2000、3000、4000シリーズ種別部品寸法A(mm)21寸法D(mm)M5寸法B(mm)44寸法C(mm)32JIS規格JIS B 2401-P21
  • レギュレータ R□000シリーズ CKD

    レギュレータ R□000シリーズ

    CKD
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
    圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Rcネジ使用流体圧縮空気表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュレータ(セパレートタイプ)大形 CKD

    レギュレータ(セパレートタイプ)大形

    CKD(3件のレビュー)
    ¥9,827~税込¥10,810~
    1個
    当日出荷
    仕様リリーフ機構付質量(kg)2.5最高使用圧力(MPa)2.06使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09流体温度(℃)5~65材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト設定圧力範囲(MPa)0.07~0.83警告設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。
  • C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    ¥663~税込¥729~
    1個ほか
    当日出荷から18日以内出荷
  • W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD

    W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

    CKD
    ¥17,800~税込¥19,580~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W CKD

    F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W

    CKD
    ¥15,307~税込¥16,838~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    フィルターとレギュレータを一体化
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
  • レギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ CKD

    レギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ

    CKD
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Gネジ使用流体圧縮空気表示単位bar、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュレータ NPTネジ R□000-Nシリーズ CKD

    レギュレータ NPTネジ R□000-Nシリーズ

    CKD
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】NPTネジ使用流体圧縮空気表示単位psi、°F表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応