カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- CKD
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(505)
- ホンダ(132)
- Vance&Hines(66)
- サンワサプライ(13)
- OSG(オーエスジー)(8)
- ハタヤリミテッド(8)
- タカチ電機工業(6)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
- 岩崎電気(5)
- IPF(5)
- 三菱(5)
- StarTech.com(5)
- EXHEART(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- D'Addario(4)
- BODIS (ボディス)(4)
- ParkerTAIYO(3)
- デンカエレクトロン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「EXH」の検索結果

残圧排出弁 白色シリーズ V3000-W
CKD¥4,610税込¥5,0711個当日出荷排気操作は1アクション、空気圧ラインの残圧事故防止に最適付属品C形ブラケット接続口径Rc3/8質量(kg)0.25有効断面積(mm2)IN・OUTO:70、OUT・EXH:50最高使用圧力(MPa)1角度(°)90(操作レバー切換)使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60操作力(N)[押し力]80N、[回転力]2N・m弁漏れ(cm3/min)10(ANR)外部漏れ(cm3/min)10(ANR)
ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ
CKD¥1,026~税込¥1,129~1台当日出荷から3日以内出荷小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。 小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。 プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。 従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。 急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。 弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。 材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。用途結露対策に 空気圧シリンダの高速駆動に使用流体圧縮空気
EVLシリーズ 低圧電空レギュレータ
CKD¥1,425~税込¥1,568~1個6日以内出荷から12日以内出荷接続口径1/4・Φ4.3・M3接続方式Rc(IN/OUTポート)・EXHポート・M(バイロット排気ポート(R)プリードポート)電源電圧(V)DC24流量(L/min)最大流量100(ANR)モニター出力アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)0~0.05