カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- SMC(376)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(200)
- MAZDA(マツダ)(140)
- YAMAHA(ヤマハ)(89)
- 椿本チエイン(54)
- NTN(エヌティーエヌ)(47)
- ホンダ(45)
- YAGEO(36)
- スズキ(31)
- トヨタ(28)
- FYH(日本ピローブロック)(27)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- KEMET(25)
- ニッサン(22)
- MURATA(村田製作所)(20)
- 旭精工(19)
- MSTコーポレーション(19)
- ノーブランド(18)
- KHK(小原歯車工業)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「F210」の検索結果

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥12,207~税込¥13,428~1個当日出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。ポート数5使用流体圧縮空気種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~)
CKD¥2,198~税込¥2,418~特価1個当日出荷から20日以内出荷接続口径Rp1/4ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
RSVシリーズ 自動散水用電磁弁
CKD¥55,980~税込¥61,578~1台6日以内出荷から22日以内出荷金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。 弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。 耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。 パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。 流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に最高使用圧力(MPa)1使用流体農業用水耐圧力(MPa)3(水圧)
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥25,300税込¥27,830特価1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5