カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(14)
  • メディアカバーマーケット(265)
  • BIGM(丸山製作所)(115)
  • オカムラ(岡村製作所)(64)
  • EBM(江部松商事)(44)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • コクヨ(32)
  • エスコ(31)
  • パール金属(30)
  • TKG(27)
  • ニッセイ(24)
  • HEADS(ヘッズ)(22)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • TRUSCO(19)
  • ナカバヤシ(19)
  • 不二貿易(18)
  • Kawasaki(18)
  • 三菱電機(17)
  • HEIKO(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「H340」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA RシリーズCKD
14,303税込15,733特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
ポート数5
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
65,925税込72,518
1個
当日出荷から50日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)CKD
14,425税込15,868
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)CKD
17,375税込19,113
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~)CKD
15,638税込17,202
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)CKD
11,738税込12,912
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)CKD
15,513税込17,064
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~)CKD
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
33,550税込36,905
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
48,096税込52,906
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~)CKD
15,125税込16,638
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・微速形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-63~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-63~)CKD
26,788税込29,467
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~)CKD
46,513税込51,164
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB31) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB31)CKD
79,800税込87,780
1個
13日以内出荷から66日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CC1~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CC1~)CKD
29,513税込32,464
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
GLCシリーズ ガイドレスシリンダ CKDGLCシリーズ ガイドレスシリンダCKD
140,225税込154,248
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
JSC3シリーズ セルトップシリンダ(JSC3-F~) CKDJSC3シリーズ セルトップシリンダ(JSC3-F~)CKD
110,350税込121,385
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
ULKシリーズ セルトップシリンダ ULK-V CKDULKシリーズ セルトップシリンダ ULK-VCKD
56,750税込62,425
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40RシリーズCKD
13,588税込14,947
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GA□40Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GA□40RシリーズCKD
12,338税込13,572
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GB□40Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GB□40RシリーズCKD
14,663税込16,129
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式3位置ABR接続保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GB□40Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GB□40RシリーズCKD
13,413税込14,754
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用にリード線取出方法グロメット種類単体バルブ切替方式3位置ABR接続保護構造防塵ポート数5消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T0H3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T0H3~)CKD
2,575税込2,833
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2H3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2H3~)CKD
3,625税込3,988
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T3WH3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T3WH3~)CKD
5,825税込6,408
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T1H3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T1H3~)CKD
4,475税込4,923
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T3~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T3~)CKD
3,713税込4,084
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T1~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T1~)CKD
4,475税込4,923
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T5H3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T5H3~)CKD
1,913税込2,104
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T8H3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T8H3~)CKD
2,638税込2,902
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T3H3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T3H3~)CKD
3,713税込4,084
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T8~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T8~)CKD
2,638税込2,902
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T5~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T5~)CKD
1,913税込2,104
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T0~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T0~)CKD
2,575税込2,833
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
JSMシリーズ セルトップシリンダ CKDJSMシリーズ セルトップシリンダCKD
1,913税込2,104
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2JH3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2JH3~)CKD
6,313税込6,944
1個
8日以内出荷から42日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダCKD
3,625税込3,988
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
種別部品作動方式複動形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2WH3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2WH3~)CKD
5,825税込6,408
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形