カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- 東洋技研(6)
- 椿本チエイン(5)
- KEIBA(3)
- テラモト(3)
- ホーザン(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- 富士フイルム(1)
- カーメイト(1)
- 河村電器産業(1)
- 住商モンブラン(1)
- ミヤマ(三山)(1)
- セブンユニフォーム(1)
- トライメイト(1)
- ZATTA(1)
- HMD WORKS(1)
「L736」の検索結果
特価

エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ
CKD¥2,413税込¥2,6541個当日出荷省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。 コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。 高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却にタイプブロワ仕様材質金属(ステンレス鋼304)形状扇形タイプ最高使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)400