カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(7)
  • 日立産機システム(126)
  • 富士コンプレッサー(105)
  • アネスト岩田(91)
  • SMC(80)
  • 明治機械製作所(29)
  • オリオン機械(24)
  • AirRoof(富士スレート)(24)
  • SKC(環境測定)(18)
  • トンボ鉛筆(15)
  • AIRREX(アネスト岩田)(12)
  • SPARKFUN(11)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • RS PRO(8)
  • 東芝(4)
  • 三井精機(4)
  • 大川被服(4)
  • Mono Wireless(4)
  • ハーフェレ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MONO AIR」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FSLシリーズ インラインフィルタ CKD

    FSLシリーズ インラインフィルタ

    CKD(1件のレビュー)
    1,636税込1,800
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 4001シリーズ マニアルエアドライヤ(乾燥剤式) CKD

    4001シリーズ マニアルエアドライヤ(乾燥剤式)

    CKD
    36,526税込40,179
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤー  ゼロアクア CKD

    冷凍式エアドライヤー ゼロアクア

    CKD
    166,438税込183,082
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用しました。ドライヤーで発生したドレンを都度排出することによりエアロスを防止します。オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407Cを採用しています。薄型スリム&コンパクトなボディーで、ライン、装置と設置場所を選びません。ダストフィルター標準装備で日常点検がさらに簡単になりました。高品質・高信頼省エネ薄型スリムでコンパクトなボディ簡単メンテナンス。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途圧縮空気の水分を取り除き、水分により空気圧機器の不具合を防止。圧縮空気中の水分を除去し、乾燥空気を得るための機器使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)1周囲温度(℃)2~45(電源電圧±5%の場合)出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~80入口空気圧力(MPa)0.15~1.0
  • SDシリーズ 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) CKD

    SDシリーズ 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ)

    CKD
    819税込901
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:7.5kW) CKD

    冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:7.5kW)

    CKD
    281,050税込309,155
    1台
    3日以内出荷から45日以内出荷
    圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途乾燥した圧縮空気が必要な際に付属品ドレントラップ、ボールバルブ質量(kg)37電圧(V)AC200使用流体圧縮空気塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)適合エアコンプレッサ(kw)7.5周囲温度(℃)2~45定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)55冷媒R-410A処理空気量(m3/min)(50/60Hz)定格(ANR):1.22/1.32、定格(圧縮機吸込状態):1.28/1.38出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~80空気出入口接続口径R 3/4圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.005/0.006RoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.1~1.0、定格:0.7
  • 【オーダー】HDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ CKD

    【オーダー】HDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ

    CKD
    325税込358
    1個
    4日以内出荷から34日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD~) CKD

    SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD~)

    CKD
    4,734税込5,207
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • キャリアブルエアサプライユニット CKD

    キャリアブルエアサプライユニット

    CKD
    335,821税込369,403
    1個
    当日出荷
    圧縮空気が得られない場所でもAC100V電源のみで、手軽にきれいなエアを供給できる小型コンプレッサーです。 キャリーケースに必要な機器が全て内蔵されているため簡単に持ち運ぶことが可能です。 デザイン性に優れ、オフィス・研究ラボ・展示会・各種イベントなど、あらゆるシーンで活躍します。 ポンプ周囲の排熱性を高め、長時間使用した際の温度上昇を抑えているため、連続使用が可能です。 モノづくり日本会議と日刊工業新聞社が主催する「”超”モノづくり部品大賞」の「奨励賞」を受賞しています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    寸法(mm)350×225×560起動形式(ポンプ)圧力スイッチ式電動機(ポンプ)4P・E種・コンデンサ誘導・自動復帰式サーマルプロテクタ電動機出力(W)(ポンプ)90電流(A)(50/60Hz)3.3/3.5アズワン品番3-9263-01
  • 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300D・400D-Wシリーズ(Dシリーズ) CKD

    高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300D・400D-Wシリーズ(Dシリーズ)

    CKD
    78,300税込86,130
    1台
    5日以内出荷から21日以内出荷
    高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。小形ながら質・量ともに余裕のある除湿能力で装置への内蔵に適しています。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25RoHS指令(10物質対応)対応大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-20入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
  • SUシリーズ 高分子膜式エアドライヤ CKD

    SUシリーズ 高分子膜式エアドライヤ

    CKD
    94,450税込103,895
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。