カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(36)
- コスモ・テック(33)
- コクゴ(19)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 佐藤真空(10)
- KITZ(キッツ)(7)
- 東芝ライテック(7)
- ミドリ安全(7)
- TOTO(7)
- ニチバン(6)
- 三商(6)
- unitech(5)
- 入江工研(5)
- ULVAC(アルバック)(4)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- EDWARDS(4)
- エフケイシステム(4)
- Nittaku(ニッタク)(4)
- ブランドをもっと見る
「NW25」の検索結果

F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)
CKD¥15,575~税込¥17,133~1個当日出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~)
CKD¥15,575~税込¥17,133~1個4日以内出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C6060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥34,063~税込¥37,469~1個7日以内出荷から20日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥54,038~税込¥59,442~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C6070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥43,250~税込¥47,575~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥40,550~税込¥44,605~1個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C8060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥41,525~税込¥45,678~1個15日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)