カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • 高島産業(44)
  • PISCO(ピスコ)(37)
  • 大阪魂(27)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • 富士電機(23)
  • 千代田通商(22)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • エスコ(16)
  • INAX(LIXIL)(16)
  • DiodesZetex(16)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(12)
  • タンガロイ(11)
  • ゴールドメダル(11)
  • TRUSCO(10)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • TOTO(10)
  • ハリケーン(9)
  • PANDUIT(パンドウイット)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SC6」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤル付スピードコントローラ DSC CKDダイヤル付スピードコントローラ DSCCKD(2件のレビュー)
2,651税込2,916特価
1個
当日出荷から57日以内出荷
流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
小型レギュレータ RB500シリーズ CKD小型レギュレータ RB500シリーズCKD(1件のレビュー)
4,286税込4,715
1個
当日出荷から11日以内出荷
ねじの種類Rcリリーフリリーフ機構付仕様リリーフ機構付質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8
小型フィルタレギュレータ WB500シリーズ CKD小型フィルタレギュレータ WB500シリーズCKD
5,133税込5,646
1個
当日出荷から18日以内出荷
仕様リリーフ機構付質量(g)100使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5ドレン貯留量(cm3)1使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5
ダイヤル付スピードコントローラ CKDダイヤル付スピードコントローラCKD
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から97日以内出荷
ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。
用途容易に空圧シリンダの速度調整を行いたい時に。タイプ標準タイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~10周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
RB500シリーズ 小形レギュレータ CKDRB500シリーズ 小形レギュレータCKD
2,638税込2,902
1個
当日出荷から16日以内出荷
接続方式ワンタッチ
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-C~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-C~)CKD
4,513税込4,964
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
種別部品作動方式複動形
RJBシリーズ 小形直動精密レギュレータ CKDRJBシリーズ 小形直動精密レギュレータCKD
6,900税込7,590
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
接続方式ワンタッチ
WB500シリーズ 小形フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDWB500シリーズ 小形フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷から27日以内出荷
使用流体圧縮空気ドレン貯容量(cm3)1
MNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータ CKDMNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータCKD
713税込784
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
ワンタッチスピコン CKDワンタッチスピコンCKD(5件のレビュー)
912税込1,003
1個
当日出荷から8日以内出荷
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ CKDスピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズCKD(1件のレビュー)
1,565税込1,722
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
小形スピードコントローラ SC3W CKD小形スピードコントローラ SC3WCKD
930税込1,023
1個
当日出荷から68日以内出荷
L形回転タイプ、シリーズが豊富
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
SC3Rシリーズ スピードコントローラ ポート直結タイプ CKDSC3Rシリーズ スピードコントローラ ポート直結タイプCKD
1,526税込1,679
1個
当日出荷から68日以内出荷
材質(本体)黄銅本体形状エルボ
SC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付 CKDSC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付CKD
900税込990
1個
当日出荷から68日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状エルボ
SC3Uシリーズ スピードコントローラ ユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDSC3Uシリーズ スピードコントローラ ユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
929税込1,022
1個
当日出荷から68日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状ユニバーサル
SC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプ CKDSC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプCKD
3,400税込3,740
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状エルボ
SC3Wシリーズ スピードコントローラステンレスタイプ(メーターアウトタイプ) CKDSC3Wシリーズ スピードコントローラステンレスタイプ(メーターアウトタイプ)CKD
3,277税込3,605
1個
4日以内出荷から67日以内出荷
制御方式メーターアウト本体形状エルボ
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から66日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。微速シリンダなど流量が少なく、微調整が必要な機器の制御に最適です。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量低速タイプ
スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付CKD
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から66日以内出荷
エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプエルボタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から66日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
SC1シリーズ スピードコントローラ 中口径タイプ CKDSC1シリーズ スピードコントローラ 中口径タイプCKD
2,638税込2,902
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト制御方向メータイン・メータアウトねじの種類Rc接続方式Rc本体形状ストレート