カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- SMC(11)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- KSフィルター(5)
- シグマ光機(5)
- NAKATAKI(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- EPCOS(2)
- KTC(1)
- ケナメタル(1)
- 三菱電機(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- ヤンマー(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ブランドをもっと見る
「a20j-20」の検索結果

F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~)
CKD¥10,625~税込¥11,688~1個4日以内出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C6060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥29,113~税込¥32,024~1個7日以内出荷から20日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥49,088~税込¥53,997~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C6070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥38,300~税込¥42,130~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥35,600~税込¥39,160~1個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C8060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥36,575~税込¥40,233~1個15日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)