カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BRAKING(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- X.A.M(1)
- BULGIN(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ab42-02」の検索結果
特価

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NO(通電時閉)形 AB42シリーズ
CKD(2件のレビュー)¥14,231税込¥15,6541個当日出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。質量(kg)0.50ポート数2消費電力(W)50Hz/8.760Hz/6.7材質(シール)ニトリルゴム有効断面積(mm2)21.1定格電圧(V)AC100コイルハウジンググロメットリード線接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)2(流体/蒸気の場合1)作動方式直動式ねじの種類Rcオリフィス(mm)7.0耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・・水・灯油・油)0.15取付姿勢自在皮相電力(VA)保持時(50Hz/60Hz)22/18起動時(50Hz/60Hz)35/29雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60Cv値1.0
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥10,588~税込¥11,647~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥18,485~税込¥20,334~1個当日出荷から16日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)
CKD¥800税込¥8801セット4日以内出荷から7日以内出荷マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応