カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(8)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • NORCOMP(2)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac20d-02-a」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
28,363税込31,199特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKDFWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁CKD(2件のレビュー)
24,775税込27,253
1個
当日出荷から64日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
35,413税込38,954
1個
当日出荷から19日以内出荷
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
29,263税込32,189特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
29,150税込32,065
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
41,288税込45,417
1個
当日出荷から34日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形
AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
34,625税込38,088
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)CKD
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷から31日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
流体制御機器カテゴリ