カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • ニッセイ(29)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • KITACO(18)
  • SMC(12)
  • ALBA(アルバ)(12)
  • Nikon(ニコン)(11)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • KANA(片山チエン)(5)
  • KN村田産業(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • Grondement(グロンドマン)(4)
  • MICROCHIP(4)
  • バンドー化学(3)
  • BRAKING(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ビクセン(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-50s」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ(AF3016S-50~) CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ(AF3016S-50~)

    CKD
    235,950税込259,545
    1台
    30日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
    用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に接続口径フランジ2B使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)16初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.01~0.03二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ 空気入口ポート右側(AF3016S-50~) CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ 空気入口ポート右側(AF3016S-50~)

    CKD
    215,738税込237,312
    1台
    30日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
    用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に接続口径フランジ2B使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)16初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.01~0.03二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
  • 大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ

    CKD
    198,000税込217,800
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ

    CKD
    178,613税込196,474
    1台
    4日以内出荷
    クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。ガラス繊維ろ紙を標準採用し、捕集性と耐水性を向上しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。エア内に水滴がある状態でも安定した捕集性能を発揮します。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
    用途固形物除去に。高価な空気圧機器の保護に仕様●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)1周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(固形物除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005
  • AF5000シリーズ 中形メインラインフィルタ(オイルフリー用) CKD

    AF5000シリーズ 中形メインラインフィルタ(オイルフリー用)

    CKD
    257,450税込283,195
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ エレメントライフインジケータ付 CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ エレメントライフインジケータ付

    CKD
    187,950税込206,745
    1台
    30日以内出荷
    クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。ガラス繊維ろ紙を標準採用し、捕集性と耐水性を向上しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。エア内に水滴がある状態でも安定した捕集性能を発揮します。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
    用途固形物除去に。高価な空気圧機器の保護に付属品エレメントライフインジケータ添付仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)1周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(固形物除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ 差圧計付 CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ 差圧計付

    CKD
    185,325税込203,858
    1台
    30日以内出荷
    クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。ガラス繊維ろ紙を標準採用し、捕集性と耐水性を向上しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。エア内に水滴がある状態でも安定した捕集性能を発揮します。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
    用途固形物除去に。高価な空気圧機器の保護に付属品差圧計(GA400-8-P02)添付仕様●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)1周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(固形物除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005
  • 中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ 差圧計・エレメントライフインジケータ付 CKD

    中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Sシリーズ 差圧計・エレメントライフインジケータ付

    CKD
    194,663税込214,129
    1台
    30日以内出荷
    クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。ガラス繊維ろ紙を標準採用し、捕集性と耐水性を向上しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。エア内に水滴がある状態でも安定した捕集性能を発揮します。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
    用途固形物除去に。高価な空気圧機器の保護に付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)1周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(固形物除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005
圧縮空気清浄化機器カテゴリ