カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- CKD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「af2-05m25a」の検索結果
特価

中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)
CKD¥64,429税込¥70,8721個当日出荷から4日以内出荷省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。用途油を嫌う空気圧回路に。色エンドキャップ:青使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01エレメント型式中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0085通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.01インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW
中形メインラインフィルタ エレメントキット
CKD¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。仕様中形メインラインフィルタ エレメントキットセット内容エレメント:1本、エレメント部Oリング:2本、ボウル部Oリング:1本使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5適合コンプレッサー15kW~120kW
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品
CKD¥2,800税込¥3,0801台3日以内出荷から4日以内出荷AF2シリーズのOリングキットです。用途メンテナンス用にセット内容エレメント部:2本、ボウル部:1本、ナット部:1本種別部品(Oリング)RoHS指令(10物質対応)対応
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品
CKD¥12,563税込¥13,8191台3日以内出荷から4日以内出荷AF2シリーズのフィルタを連結するためのキットです。省スペース設置が可能で、連結構造を簡素化し、容易に接続できます。用途AF2の連結にセット内容六角穴付きボルト:2ヶ、六角ナット:2ヶ、Oリング:1ヶ、六角棒レンチ(取付工具)1ヶ種別部品(モジュールキット)RoHS指令(10物質対応)対応
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品
CKD¥6,438税込¥7,0821台3日以内出荷P、Mタイプに標準装備したオートドレン部品です。用途メンテナンス用にセット内容オートドレン:1ヶ、アダプタナット:1ヶ、パッキン:1ヶ種別部品(オートドレン)適合品番AF2-05P25A~24P65A、AF2-05M25A~24M65ARoHS指令(10物質対応)対応
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品
CKD¥14,563税込¥16,0191台3日以内出荷から4日以内出荷AF2シリーズを壁面取付するためのブラケットキットです。用途壁面取付用にセット内容マウンティングブラケット:2ヶ、六角穴付きボルト:4ヶ、平ワッシャ:4ヶ、六角ナット:4ヶ種別部品(ブラケットキット)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
中形メインラインフィルタ AF2シリーズ 部品
CKD¥10,138税込¥11,1521台4日以内出荷P、Mタイプに標準装備したインジケータ部品です。用途メンテナンス用にセット内容ポップアップインジケータ:1ヶ、取付ビス:2ヶ、Oリング:2本種別部品(ポップアップインジケータ)適合品番AF2-05P25A~24P65A、AF2-05M25A~24M65ARoHS指令(10物質対応)対応